Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7220 BEP SKF Schrägkugellager, einreihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7220 BEP SKF Schrägkugellager, einreihig
7220 BEP SKF Schrägkugellager, einreihig
7220 BEP SKF Schrägkugellager, einreihig
7220 BEP SKF Schrägkugellager, einreihig
7220 BEP SKF Schrägkugellager, einreihig
Artikel-Nr.:
     2302-A00025840
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7220 BEP
EAN/GTIN:
     7316577150301
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Schrägkugellager, Baureihe 72..BEP, einreihig, Berührungswinkel 40°, optimierte innere Konstruktion, glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt.
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
180
Baureihe:
72..
Breite in mm:
34
eClass51:
23050803
eClass61:
23050803
eClass71:
23050803
Innendurchmesser in mm:
100
Kurzbezeichnung:
Schrägkugellager
UNSPSC131:
31171531
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 137,36*
€ 151,69*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 138,23*
€ 151,70*
1 Tag
16
1
Frei Haus
ab € 137,43*
€ 151,70*
1 Tag
16
1
Frei Haus
ab € 140,82*
€ 154,90*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 193,6704*
€ 211,1704*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,1704*
€ 251,2928
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,6304*
€ 250,6502
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,8704*
€ 246,1758
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,8304*
€ 243,7482
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,6704*
€ 230,4678
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
7220-B-TVP
ab € 109,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.