| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00025666 Herst.-Nr.: 7206 BECBM EAN/GTIN: 7316577149725 |
| |
|
| | |
| Schrägkugellager, Baureihe 72..BECBM, einreihig, Berührungswinkel 40°, Optimierte innere Konstruktion, Universallager für den satzweisen Einbau Normale axiale Lagerluft bei O- oder X-Anordnung, Massivkäfig aus Messing. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 62 | Baureihe: | 72.. | Breite in mm: | 16 | eClass51: | 23050803 | eClass61: | 23050803 | eClass71: | 23050803 | Innendurchmesser in mm: | 30 | Käfig: | M | Kurzbezeichnung: | Schrägkugellager | UNSPSC131: | 31171531 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 29,09* | € 37,47* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 29,14* | € 37,48* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,13* | € 37,50* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 30,73* | € 39,38* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 48,7356* | € 58,8656* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|