| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00025375 Herst.-Nr.: 7011 CDGA/P4A EAN/GTIN: 7316570246704 |
| |
|
| | |
| Universal-Hochgenauigkeits-Schrägkugellager, einreihig, mit 15° Berührungswinkel der Vorspannklasse A. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 90 | Baureihe: | 70.. | Breite in mm: | 18 | eClass51: | 23050803 | eClass61: | 23050803 | eClass71: | 23050803 | Innendurchmesser in mm: | 55 | Kurzbezeichnung: | Hochgenauigkeits-Schrägkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 144,54* | € 158,44* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 145,67* | € 159,17* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 154,19* | € 168,30* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 175,1956* | € 192,3256* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 175,02* | € 195,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|