Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7011 CD/P4A SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager, einreihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7011 CD/P4A SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager, einreihig
7011 CD/P4A SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager, einreihig
Artikel-Nr.:
     2302-A00025369
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7011 CD/P4A
EAN/GTIN:
     7316570786019
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
Vierpunktlager
spindellager skf
Hochgenauigkeits-Schrägkugellager, einreihig, mit 15° Berührungswinkel.
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
90
Baureihe:
70..
Breite in mm:
18
eClass51:
23050803
eClass61:
23050803
eClass71:
23050803
Innendurchmesser in mm:
55
Kurzbezeichnung:
Hochgenauigkeits-Schrägkugellager
Weitere Suchbegriffe: spindellager
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 162,46*
€ 181,26*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 163,38*
€ 182,17*
20 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 185,89*
€ 205,90*
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 179,75*
€ 208,28*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 194,9462*
€ 217,2062*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,2062*
€ 258,4754
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,1562*
€ 254,8459
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,4162*
€ 249,2053
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,0262*
€ 243,9812
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,9462*
€ 231,986
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.783,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.