| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00025360 Herst.-Nr.: 7010 CD/P4ADGA EAN/GTIN: 7316576625190 |
| |
|
| | |
| Universallagersatz der Vorspannklasse A, bestehend aus zwei Hochgenauigkeits-Schrägkugellagern mit 15° Berührungswinkel. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 80 | Baureihe: | 70.. | Breite in mm: | 32 | eClass51: | 23050803 | eClass61: | 23050803 | eClass71: | 23050803 | Innendurchmesser in mm: | 50 | Kurzbezeichnung: | Hochgenauigkeits-Schrägkugellager-Satz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 318,80* | € 361,61* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 320,976* | € 363,416* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 320,33* | € 368,72* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 333,13* | € 383,99* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 385,34* | € 430,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|