| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00023934 Herst.-Nr.: 607-2Z EAN/GTIN: 7316570801040 |
| |
|
| | |
| Rillenkugellager, einreihig, Deckscheiben auf beiden Seiten, Stahlblechkäfig. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 19 | Baureihe: | 60.. | Breite in mm: | 6 | Dichtung: | 2Z | eClass51: | 23050801 | eClass61: | 23050801 | eClass71: | 23050801 | Innendurchmesser in mm: | 7 | Käfig: | Blechkäfig | Kurzbezeichnung: | Rillenkugellager | Lagerluft: | CN | Werkstoff: | Wälzlagerstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 1,15* | € 1,62* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,16* | € 1,63* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 1,21* | € 1,70* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 1,23* | € 1,72* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,8625* | € 2,5825* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|