| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00022847 Herst.-Nr.: 3202 ATN9/C3 EAN/GTIN: 7316577036278 |
| |
|
| | |
| Schrägkugellager, Baureihe 32.., zweireihig, Käfig aus Polyamid 66. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 35 | Baureihe: | 32.. | Breite in mm: | 15,9 | eClass51: | 23050803 | eClass61: | 23050803 | eClass71: | 23050803 | Innendurchmesser in mm: | 15 | Käfig: | TN9 | Kurzbezeichnung: | Schrägkugellager | Lagerluft: | C3 | Werkstoff: | Wälzlagerstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 17,81* | € 19,90* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,78* | € 22,11* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 16,92* | € 22,21* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 18,62* | € 24,36* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,8984* | € 24,9284* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|