Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3202 A-2RS1TN9/MT33 SKF Schrägkugellager, zweireihig, abgedichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3202 A-2RS1TN9/MT33 SKF Schrägkugellager, zweireihig, abgedichtet
3202 A-2RS1TN9/MT33 SKF Schrägkugellager, zweireihig, abgedichtet
3202 A-2RS1TN9/MT33 SKF Schrägkugellager, zweireihig, abgedichtet
3202 A-2RS1TN9/MT33 SKF Schrägkugellager, zweireihig, abgedichtet
Artikel-Nr.:
     2302-A00022844
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     3202 A-2RS1TN9/MT33
EAN/GTIN:
     7316577752857
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Vierpunktlager
vierpunktlager skf
vierpunktlager
Schrägkugellager, Baureihe 32.., zweireihig, Dichtscheiben auf beiden Seiten, Käfig aus Polyamid 66.
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
35
Baureihe:
32..
Breite in mm:
15,9
Dichtung:
2RS
eClass51:
23050803
eClass61:
23050803
eClass71:
23050803
Innendurchmesser in mm:
15
Käfig:
TN9
Kurzbezeichnung:
Schrägkugellager
Lagerluft:
CN
Werkstoff:
Wälzlagerstahl
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 22,02*
€ 24,40*
2 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 19,40*
€ 25,84*
1 Tag
165
1
€ 7,90*
ab € 19,58*
€ 25,97*
1 Tag
492
1
€ 4,90*
ab € 19,73*
€ 26,16*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 23,5188*
€ 31,2788*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,2788*
€ 37,2218
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,0188*
€ 36,9124
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,9388*
€ 32,0572
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,9388*
€ 30,8672
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,5788*
€ 30,4388
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,5188*
€ 27,9874
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 679,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.