| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00022603 Herst.-Nr.: 29428 E EAN/GTIN: 7316576609114 |
| |
|
| | |
| Axial-Pendelrollenlager, Baureihe 294.., Fensterkäfig aus Stahlblech. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 280 | Baureihe: | 294.. | Breite in mm: | 85 | eClass51: | 23051103 | eClass61: | 23051103 | eClass71: | 23051103 | Innendurchmesser in mm: | 140 | Käfig: | Blechkäfig | Kurzbezeichnung: | Axial-Pendelrollenlager |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.008,10* | € 1.076,11* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.011,60* | € 1.076,12* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.023,59* | € 1.087,41* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.115,53* | € 1.185,25* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 1.469,0576* | € 1.549,1276* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|