| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00022567 Herst.-Nr.: 29260 EAN/GTIN: 7316577120045 |
| |
|
| | |
| Axial-Pendelrollenlager, Baureihe 292.., Massivkäfig aus Messing oder Stahl. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 420 | Baureihe: | 292.. | Breite in mm: | 73 | eClass51: | 23051103 | eClass61: | 23051103 | eClass71: | 23051103 | Innendurchmesser in mm: | 300 | Käfig: | Blechkäfig | Kurzbezeichnung: | Axial-Pendelrollenlager |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5.244,09* | € 5.355,09* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5.153,32* | € 5.381,42* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5.596,81* | € 5.707,36* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 5.751,1044* | € 5.861,3744* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 8.919,20* | € 9.016,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|