| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00014294 Herst.-Nr.: GE30-XL-KTT-B EAN/GTIN: 4012802800210 |
| |
|
| | |
| Spannlager GE..-XL-KTT-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig T-Dichtung Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 62 | Baureihe: | GE.. | Breite in mm: | 48,5 | eClass51: | 23050802 | eClass61: | 23050802 | eClass71: | 23050802 | Innendurchmesser in mm: | 30 | Kurzbezeichnung: | Spannlager GE.. | UNSPSC131: | 31171536 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,88* | € 22,24* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 19,99* | € 26,10* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 19,46* | € 26,27* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 20,52* | € 26,82* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,546* | € 29,466* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 22,546* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|