| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00011987 Herst.-Nr.: GE20-HO-2RS EAN/GTIN: 4012802529951 |
| |
|
| | |
| Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, zylindrische Ansätze am Innenring, abgedichtet Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 35 | Baureihe: | GE.. | Breite in mm: | 24 | Dichtung: | 2RS | eClass51: | 23050106 | eClass61: | 23050106 | eClass71: | 23050106 | Innendurchmesser in mm: | 20 | Kurzbezeichnung: | Radial-Gelenklager | UNSPSC131: | 31171510 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 15,95* | € 21,19* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,95* | € 21,20* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 16,06* | € 21,41* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 19,24* | € 25,33* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,162* | € 27,852* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 21,162* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|