| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00011945 Herst.-Nr.: GE12-FW EAN/GTIN: 4012802531220 |
| |
|
| | |
| Radial-Gelenklager, wartungsfrei, Gleitbelag: PTFE-Verbundwerkstoff, Innenring hartverchromt, DIN ISO 12240-1, Maßreihe G, offen Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 26 | Baureihe: | GE.. | Breite in mm: | 15 | eClass71: | 23050106 | Innendurchmesser in mm: | 12 | Kurzbezeichnung: | Radial-Gelenklager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 19,14* | € 25,01* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 22,74* | € 29,69* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 23,64* | € 30,71* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 25,2786* | € 32,6486* | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 25,26* | € 32,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 25,2786* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|