| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00011940 Herst.-Nr.: GE110-LO EAN/GTIN: 4012802534078 |
| |
|
| | |
| Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-1, Maßreihe W, zylindrische Ansätze am Innenring, offen Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 160 | Baureihe: | GE.. | Breite in mm: | 110 | eClass51: | 23050106 | eClass61: | 23050106 | eClass71: | 23050106 | Innendurchmesser in mm: | 110 | Kurzbezeichnung: | Radial-Gelenklager | UNSPSC131: | 31171510 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 383,97* | € 416,88* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 391,11* | € 423,22* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 412,00* | € 448,34* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 435,1064* | € 470,7064* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 435,26* | € 470,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 435,1064* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|