| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00010174 Herst.-Nr.: QJ214-XL-MPA-C3 EAN/GTIN: 4012801157681 |
| |
|
| | |
| Vierpunktlager QJ2..-XL-MPA, X-life, Massivkäfig Messing Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 125 | Baureihe: | QJ2.. | Breite in mm: | 24 | eClass71: | 23050803 | Innendurchmesser in mm: | 70 | Käfig: | Messingkäfig | Kurzbezeichnung: | Vierpunktlager | Lagerluft: | C3 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,75* | € 109,20* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 99,40* | € 109,62* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 101,03* | € 111,02* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 111,686* | € 123,266* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 116,36* | € 127,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|