Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B7213-E-T-P4S-UL FAG Spindellager B72..-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2302-A00006856
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B7213-E-T-P4S-UL
EAN/GTIN:
     4012801464062
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
Spindellager B72..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
120
Baureihe:
B72..
Breite in mm:
23
eClass71:
23050803
Innendurchmesser in mm:
65
Käfig:
Stahlblechkäfig
Kurzbezeichnung:
Spindellager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 177,17*
€ 195,24*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,57*
€ 195,25*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 215,75*
€ 237,31*
2 Tage
25
Frei Haus
ab € 216,43*
€ 238,70*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 220,102*
€ 241,682*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,682*
€ 287,602
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,102*
€ 284,531
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,262*
€ 281,152
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,322*
€ 280,033
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,102*
€ 261,921
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 220,102* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.