| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00006672 Herst.-Nr.: B71901-C-T-P4S-DUL EAN/GTIN: 4026677006035 |
| |
|
| | |
| Spindellager B719..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 24 | Baureihe: | B719.. | Breite in mm: | 12 | eClass71: | 23050803 | Innendurchmesser in mm: | 12 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Spindellagersatz, 2er-Satz |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,66* | € 132,58* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 120,14* | € 133,22* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 130,22* | € 143,64* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 132,9665* | € 147,5165* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 136,63* | € 150,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|