| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00006542 Herst.-Nr.: B7009-C-T-P4S-DUM EAN/GTIN: 4012801986014 |
| |
|
| | |
| Spindellager B70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 75 | Baureihe: | B70.. | Breite in mm: | 32 | eClass71: | 23050803 | Innendurchmesser in mm: | 45 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Spindellagersatz, 2er-Satz |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 227,23* | € 274,69* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 226,84* | € 275,61* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 250,5415* | € 303,2515* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 257,06* | € 308,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 256,64* | € 309,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|