Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B7000-E-T-P4S-UL FAG Spindellager B70..-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2302-A00006488
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B7000-E-T-P4S-UL
EAN/GTIN:
     4012801444774
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
Spindellager B70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
26
Baureihe:
B70..
Breite in mm:
8
eClass71:
23050803
Innendurchmesser in mm:
10
Käfig:
Stahlblechkäfig
Kurzbezeichnung:
Spindellager
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 61,35*
€ 72,36*
11 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 61,71*
€ 72,68*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 68,085*
€ 79,155*
€ 3,19*
ab € 70,15*
€ 80,92*
2 Tage
14
€ 4,90*
ab € 70,71*
€ 81,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,155*
€ 94,194
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,195*
€ 93,052
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,575*
€ 88,744
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,485*
€ 88,637
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,085*
€ 81,021
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.