Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

608-Z-HLN FAG Miniatur-Rillenkugellager, einreihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 608 -ZR Rillenkugellager Innen-Ø 8 mm Außen-Ø 22 mm Breite7 mm
FAG 608 -ZR Rillenkugellager Innen-Ø 8 mm Außen-Ø 22 mm Breite7 mm
FAG 608 -ZR Rillenkugellager Innen-Ø 8 mm Außen-Ø 22 mm Breite7 mm
Artikel-Nr.:
     2302-A00004738
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     608-Z-HLN
EAN/GTIN:
     4064327025852
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
Rillenkugellager 60..-Z, einreihig, Deckscheibe, Stahlblechkäfig
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
22
Baureihe:
60..
Breite in mm:
7
Dichtung:
Z
eClass71:
23050801
Innendurchmesser in mm:
8
Käfig:
Stahlblechkäfig
Kurzbezeichnung:
Miniatur-Rillenkugellager, einreihig, abgedichtet
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1759
1
€ 7,90*
ab € 1,98*
€ 2,92*
2 Tage
1811
1
€ 4,90*
ab € 1,99*
€ 2,94*
1
€ 3,19*
ab € 2,12*
€ 3,13*
7 Tage
1759
1
€ 10,00*
ab € 2,22*
€ 3,24*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 2,2401*
€ 3,3001*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,3001*
€ 3,9271
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,1601*
€ 3,7605
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,0301*
€ 3,6058
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6301*
€ 3,1298
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4901*
€ 2,9632
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,2401*
€ 2,6657
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.