Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 0031161000 Metallkonsole DuraSquare wandhängend, für Waschtisch 235350 c


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 0031161000 Metallkonsole DuraSquare wandhängend, für Waschtisch 235350 c
DURAVIT 0031161000 Metallkonsole DuraSquare wandhängend, für Waschtisch 235350 c
DURAVIT 0031161000 Metallkonsole DuraSquare wandhängend, für Waschtisch 235350 c
Artikel-Nr.:
     2280-4040140570
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     6000400209
EAN/GTIN:
     4053424690247
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Duravit Metallkonsole DURASQUARE wandhängend, für Waschtisch 235350 chrom mit Befestigung · Handtuchhalter rechts/links · reversibel · 565 x 451 mm Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen: Nein · Kennzeichen (1): Ja · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
6000400209
Werksnummer:
6000400209
Länge netto mm:
460,00
Breite netto mm:
550,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
4,800000
Gewicht brutto Kg:
4,800000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
chrom
Produktart:
Duravit Metallkonsole DURASQUARE
Ausfuehrung:
wandhängend, zu 235350,HH li/re
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 536,56*
€ 628,36*
€ 5,95*
ab € 532,76*
€ 628,39*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 559,70*
€ 657,83*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 628,36*
€ 747,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 623,12*
€ 741,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 595,66*
€ 708,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 574,37*
€ 683,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,56*
€ 638,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
6000400210
ab € 444,20*
Ähnlich
Duravit
6000400211
ab € 844,70*
Ähnlich
Duravit
6000400212
ab € 734,30*
Ähnlich
Duravit
6000400213
ab € 645,15*
Ähnlich
Duravit
6000400214
ab € 540,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.