Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-4040049205 Herst.-Nr.: V302801 EAN/GTIN: 8595095902688 |
| |
|
| | |
| IDS Waschtisch EUROVIT PLUS eckig 650mm weiß Serie: Eurovit · Hersteller: Ideal Standard · Artikel-Nr.: V302801Waschtisch · Feinfeuerton · 1 Hahnloch mittig durchgestochen · Mit Überlauf (rund) · Befestigungsart: Stockschrauben · Norm: DIN EN 14688 CL 25 · DIN EN 31 · Gewicht: 19,000 kg · Außenmaße Weitere Informationen: | | eClassID: | 22360301 | HerstellerNr: | V302801 | Werksnummer: | 6000555513 | Länge netto mm: | 650,00 | Breite netto mm: | 455,00 | Höhe netto mm: | 180,00 | Gewicht netto Kg: | 17,750000 | Gewicht brutto Kg: | 17,750000 | Ursprungsland: | IT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | IDS Waschtisch EUROVIT PLUS | Ausfuehrung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,00* | ab € 53,72* | € 69,15* | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | 14 | | € 52,95* | ab € 65,35* | € 77,7106* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 60,00* | € 78,45* | | | | | 15 Tage | | | 14 | | € 55,90* | ab € 69,63786* | € 80,20786* | | | | | 17 Tage | | | 14 | | Frei Haus | ab € 71,31* | € 82,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 14 Stück | Mindestbestellmenge: 14 Stück ( entspricht € 1.087,9484* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|