Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-4040037285 Herst.-Nr.: 179NW-7/230 EAN/GTIN: 4000896219605 |
| |
|
| | |
| Wkz.wagen 179NW-7/230 B1150xT600xH964mm 450kg 7 Schubl.230-tlg.Stahlbl.HAZET Werkbank inklusiver montierter Tür komplett mit 230-teiligem Werkzeugsortiment · Arbeitsfläche: Holz-Multiplex-Birke Arbeitsfläche, auswechselbar · flexible Schraubstockmontage (vorne, rechts, links) z.B. HAZET 2175 N nach Bohrschablonen Vorgabe · Korpus / Fahrgriff: komplette Schweißkonstruktion des ganzen Korpus für den täglichen harten Werkstatteinsatz · Farbe Korpus: HAZET-Blau · optimierter, nachgebender Kantenschutz an allen vier Ecken mit echtem Aufprallschutz durch innenliegendes Dämpfungskonzept · Kabeldurchlass an Rückwand ermöglicht z.B. Aufladen von Akkugeräten bei abgeschlossener Tür · Verriegelungs-Konzept: Mittig angeordnetes Schloss (Zentralverriegelung und Zylinderschloss) verschließt gleichzeitig Tür und Schubladen · nur noch ein Schlüssel für gleichzeitiges Verschließen von Tür und Schubladen (Lieferumfang: 2 Schlüssel) · 180° Drehung, verhindert Abbrechen des Schlüssels · 100% Auszug mittels kugelgelagerter Teleskopschienen – Selbsteinzug · gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko · Schubladen-Konzept: Selbsteinzug und gegenseitige Verriegelung der Schubladen verhindert ungewolltes Öffnen · 100% Auszug mit kugelgelagerten Teleskopschienen · Schubladendesign zur optimalen Nutzung des Innenraums · Schubladenfronten für optimiertes Handling · schmutzunempfindliche Schubladen-Beschichtung zur einfachen Reinigung · 25 kg Traglast pro Schublade, 1 Schwerlast-Schublade, Tragkraft 40 kg, 166 mm hoch · 2 Ablageflächen im Regalteil, oben: 15 kg / unten: 35 kg · Schubladengröße für Ordnungssystem 3/3+ · Fahrwerk: Große stark belastbare Räder (Ø 125 mm) mit Präzisionskugellager und zweifachem Kugelkranz im Schwenklager, einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last · 2 Lenkrollen mit Doppelstopp: gebremste Rolle verhindert Wegrollen, gebremstes Schwenklager verhindert Drehen der Lenkrollen, z.B. auf schrägen Flächen · Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden · graue spurlose Elastikrollen ermöglichen ruhigen LaufMaße Werkstattwagen (inkl. Griff und Räder) (B x T x H) 1150 x 600 x 964 mmMaße flache Schublade (B x T x H) 522 x 398 x 81 mm (6x)Maße hohe Schublade (B x T x H) 522 x 398 x 166 mm (1x) Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 179NW-7/230 | Werksnummer: | 4000871137 | Länge netto mm: | 1200,00 | Breite netto mm: | 800,00 | Höhe netto mm: | 1480,00 | Gewicht netto Kg: | 156,000000 | Gewicht brutto Kg: | 156,000000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | B1150xT600xH964mm | Produktart: | Werkzeugwagen | Ausfuehrung: | 230-teilig Stahlblech |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 89,00* | ab € 2.923,14* | € 2.998,68* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.833,87* | € 3.030,76* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.956,20* | € 3.045,53* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.977,65* | € 3.058,03* | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 3.237,08* | € 3.318,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|