Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PG Stangenscharnier Scharnierbreite offen 40 mm Materialstärke 0,7 mm 1800 mm E


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
PG Stangenscharnier Scharnierbreite offen 40 mm Materialstärke 0,7 mm 1800 mm E
PG Stangenscharnier Scharnierbreite offen 40 mm Materialstärke 0,7 mm 1800 mm E
PG Stangenscharnier Scharnierbreite offen 40 mm Materialstärke 0,7 mm 1800 mm E
Artikel-Nr.:
     2280-4039981821
Hersteller:
     PG Tips
Herst.-Nr.:
     11805
EAN/GTIN:
     4054773028415
Suchbegriffe:
Klavierband
Stangenscharnier
Stangenscharniere
klavierband
Stangenscharnier B.offen 40mm S.0,7mm 1800mm Fe verms.P & G Ringe = 35,0 m Stangen = SB-Verpackung Basismengeneinheit = Stück Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: vermessingt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
11805
Werksnummer:
3000272297
Länge netto mm:
1810,00
Breite netto mm:
40,00
Höhe netto mm:
5,00
Gewicht netto Kg:
0,420000
Gewicht brutto Kg:
0,420000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Materialstärke 0,7 mm
Produktart:
Stangenscharnier
Ausfuehrung:
Eisen vermessingt
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
17 Tage
unbekannt
10
€ 52,95*
ab € 3,22*
€ 4,4245*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,45*
ab € 6,24*
€ 8,02*
28 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,33*
€ 8,10*
52 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 3,76*
€ 10,57*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 8,94*
€ 11,20*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 4,4245*
€ 5,2652
pro Box
ab 20 Boxen
€ 4,25*
€ 5,0575
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,96*
€ 4,7124
pro Box
ab 100 Boxen
€ 3,86*
€ 4,5934
pro Box
ab 200 Boxen
€ 3,74*
€ 4,4506
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 3,22*
€ 3,8318
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,22* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 44,245* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.