Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PG Stangenscharnier Scharnierbreite offen 32 mm Materialstärke 0,7 mm 1800 mm E


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
PG Stangenscharnier Scharnierbreite offen 32 mm Materialstärke 0,7 mm 1800 mm E
PG Stangenscharnier Scharnierbreite offen 32 mm Materialstärke 0,7 mm 1800 mm E
PG Stangenscharnier Scharnierbreite offen 32 mm Materialstärke 0,7 mm 1800 mm E
Artikel-Nr.:
     2280-4039981162
Hersteller:
     PG Tips
Herst.-Nr.:
     11804
EAN/GTIN:
     4054773028408
Suchbegriffe:
Klavierband
Stangenscharnier
Stangenscharniere
klavierband
Stangenscharnier B.offen 32mm S.0,7mm 1800mm Fe vern.P & G Ringe = 35,0 m Stangen = SB-Verpackung Basismengeneinheit = Stück Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: vernickelt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
11804
Werksnummer:
3000272296
Länge netto mm:
1810,00
Breite netto mm:
35,00
Höhe netto mm:
5,00
Gewicht netto Kg:
0,360000
Gewicht brutto Kg:
0,360000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Materialstärke 0,7 mm
Produktart:
Stangenscharnier
Ausfuehrung:
Eisen vernickelt
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
unbekannt
10
pro Box
€ 52,95*
ab € 2,84*
€ 3,894*
1 Tag
46
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 5,89*
€ 7,49*
1 Tag
46
20
pro Box
Frei Haus
ab € 2,99*
€ 7,60*
1 Tag
46
10
pro Box
€ 4,99*
ab € 5,15*
€ 9,00*
3 Tage
34
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,92*
€ 9,95*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 3,894*
€ 4,634
pro Box
ab 20 Boxen
€ 3,75*
€ 4,463
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,48*
€ 4,141
pro Box
ab 100 Boxen
€ 3,37*
€ 4,01
pro Box
ab 200 Boxen
€ 3,27*
€ 3,891
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 2,84*
€ 3,38
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,84* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 38,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.