Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet 179NXXL-7/340 Werkzeugwagen B.1133xT.518xH.1020mm 7 Schubl. 340-tlg. Sort.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hazet 179NXXL-7/340 Werkzeugwagen B.1133xT.518xH.1020mm 7 Schubl. 340-tlg. Sort.
Hazet 179NXXL-7/340 Werkzeugwagen B.1133xT.518xH.1020mm 7 Schubl. 340-tlg. Sort.
Hazet 179NXXL-7/340 Werkzeugwagen B.1133xT.518xH.1020mm 7 Schubl. 340-tlg. Sort.
Artikel-Nr.:
     2280-4000508911
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     179NXXL-7/340
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen hazet
werkstattwagen
Hazet 179NXXL-7/340 WERKSTATTWAGEN MIT SORTIMENT Produktinformationen Anwendung: Effiziente, mobile Organisation von Werkzeug Werkzeug-, Material- und Montagewagen 5 flache und 2 hohe Schubladen Komplett mit 340-teiligem Werkzeug Sortiment in Safety-Insert-System Weichschaumeinlage Arbeitsflächen Deutlich vergrößerte Ablage- und Arbeitsfläche in Edelstahl Komplett abgedichtete Arbeitsfläche schützt Wageninneres bei auslaufenden Flüssigkeiten In Arbeitsfläche integrierte Schnittstellen für Zubehör wie Laptop-Halter und Aufsatzmodule Edelstahl-Arbeitsfläche Besonderer Schutz durch hochwertige Kunststoff-Endkappen Korpus / Fahrgriff Extrem robuste Ausführung durch doppelwandige Konstruktion Komplette Schweißkonstruktion des ganzen Korpus für den täglichen harten Werkstatteinsatz Optimierter, nachgebender Kantenschutz an allen vier Ecken mit echtem Aufprallschutz durch innenliegendes Dämpfungskonzept Ergonomisch optimierter Fahrgriff für bessere Wendigkeit Fahrgriff Edelstahl gebürstet Verriegelungs-Konzept Ergonomisch angeordnete seitliche Schlossposition zur besseren Bedienbarkeit schützt Schlüssel und Schloss vor Beschädigungen Hochsicher angelegte Schließanlage mit Zentral-Verschlusstechnik zum optimalen Schutz Ihres Eigentums 2-stufige Verriegelung Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko Schubladen-Konzept Selbsteinzug und gegenseitige Verriegelung der Schubladen verhindert ungewolltes Öffnen 100?% Auszug mit kugelgelagerten Teleskop-Schienen Schubladendesign zur optimalen Nutzung des Innenraums Schubladenfronten für optimiertes Handling Schmutzunempfindliche Schubladen-Beschichtung zur einfachen Reinigung Hochleistungs-Fahrwerk Große stark belastbare Räder mit Präzisionskugellager und zweifachem Kugelkranz im Schwenklager, einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last 2 Lenkrollen mit Doppelstopp: gebremste Rolle verhindert Wegrollen, gebremstes Schwenklager verhindert Drehen der Lenkrollen, z.B. auf schrägen Flächen Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf Gesamttragkraft (dynamisch): 750 kg Gesamttragkraft (statisch): 1000 kg Traglast pro Schublade: 40 kg Farbe: HAZET blau Abmessungen / Länge: 1133 mm x 518 mm x 1020 mm Netto-Gewicht (kg): 145 kg Schubladen, flach: 5?x 81?x?870?x?398 mm Schubladen, hoch: 2?x 166?x?870?x?398 mm Schubladengröße für Ordnungssystem: 5/3+ Anzahl Bockrollen: 2 (Ø 125 mm) Anzahl Lenkrollen: 2 (Ø 125 mm) Anzahl Werkzeuge: 340
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
179NXXL-7/340
Werksnummer:
179NXXL-7/340
Gewicht netto Kg:
153,000000
Gewicht brutto Kg:
153,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.214,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.438,18*
€ 5.281,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.390,99*
€ 5.225,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.267,61*
€ 5.078,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.219,37*
€ 5.021,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.214,92*
€ 5.015,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.