Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT 502998001 Geberit Waschtisch RENOVA COMPACT 1 HL ohne Überlauf 550mm br


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT 502998001 Geberit Waschtisch RENOVA COMPACT 1 HL ohne Überlauf 550mm br
GEBERIT 502998001 Geberit Waschtisch RENOVA COMPACT 1 HL ohne Überlauf 550mm br
Artikel-Nr.:
     2280-39976863924
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     502998001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Geberit Waschtisch RENOVA COMPACT 1 HL ohne Überlauf 550mm breit weiß Geberit Renova Compact Waschtisch Verwendungszwecke · Zum Einbau in kleinen Badezimmern und Gäste-WCs geeignetEigenschaften · UnterbaufähigFarbe / Oberfläche · Farbe: weißTechnische Eigenschaften · Werkstoff: Sanitärkeramik · Hahnloch: mittig · Überlauf:
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
502998001
Werksnummer:
8003547923
Länge netto mm:
370,00
Breite netto mm:
550,00
Höhe netto mm:
170,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Geberit Waschtisch RENOVA COMPACT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 73,04*
€ 93,45*
€ 5,95*
ab € 73,06*
€ 93,47*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,45*
€ 111,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,38*
€ 108,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,88*
€ 104,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,22*
€ 102,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,04*
€ 86,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.