Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTITUBO 33000 MULTITUBO Rohrhaspel 3-armig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MULTITUBO 33000 MULTITUBO Rohrhaspel 3-armig
MULTITUBO 33000 MULTITUBO Rohrhaspel 3-armig
MULTITUBO 33000 MULTITUBO Rohrhaspel 3-armig
Artikel-Nr.:
     2280-39976862293
Hersteller:
     MULTITUBO
Herst.-Nr.:
     33000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abrollhaspel Rohr
Rohrabroller
Rohrabrollhaspel
Rohrhaspel
MULTITUBO Rohrhaspel 3-armig speziell für den Einsatz von Verbundrohren · bis 200 m Rollenlänge Weitere technische Eigenschaften: · Geeignet für Rohrlänge: 0mm · Zusammenklappbar: Ja
Weitere Informationen:
eClassID:
37070401
HerstellerNr:
33000
Werksnummer:
6000640268
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rohrhaspel
Weitere Suchbegriffe: abrollhaspel rohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 471,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,49*
€ 681,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,89*
€ 675,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,81*
€ 638,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,00*
€ 610,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,17*
€ 560,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.