Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT XV1376RB283 Hochschrank XVIU 1770 x 500 x 360 mm, Profil schwarz matt Tü


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT XV1376RB283 Hochschrank XVIU 1770 x 500 x 360 mm, Profil schwarz matt Tü
DURAVIT XV1376RB283 Hochschrank XVIU 1770 x 500 x 360 mm, Profil schwarz matt Tü
Artikel-Nr.:
     2280-39976815686
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     XV1376RB283
EAN/GTIN:
     4067116039962
Suchbegriffe:
Bad-Hochschrank
Badmöbel Hochschrank
Hochschrank
duravit hochschrank
Duravit Hochschrank XVIU 1770x500x360mm Pro sw ma TA re ta s-matt bodenstehend · 1x Glastür in Parsol Grau auf Aluminiumrahmen (Sicherheitsglas) · 4x Glasfachböden mit Aluträgersystem · Aluminiumprofil seitlich
Weitere Informationen:
eClassID:
24310709
HerstellerNr:
XV1376RB283
Werksnummer:
6001044768
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Duravit Hochschrank XVIU
Weitere Suchbegriffe: bad hochschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.239,64*
€ 1.424,19*
€ 5,95*
ab € 1.359,29*
€ 1.563,91*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.424,19*
€ 1.694,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.393,24*
€ 1.657,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.295,24*
€ 1.541,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.262,57*
€ 1.502,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.239,64*
€ 1.475,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.