Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 54140000 HG Hochschrank Xelu Q 1650x400x350mm TA R grau ma Gri chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 54140000 HG Hochschrank Xelu Q 1650x400x350mm TA R grau ma Gri chr
HANSGROHE 54140000 HG Hochschrank Xelu Q 1650x400x350mm TA R grau ma Gri chr
Artikel-Nr.:
     2280-39976798826
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     54140000
EAN/GTIN:
     4059625458587
Suchbegriffe:
Bad-Hochschrank
Badmöbel Hochschrank
Hochschrank
bad hochschrank
HG Hochschrank Xelu Q 1650x400x350mm TA R grau ma Gri chr Korpus aus MDF und Oberfläche aus Thermofolie · MoistureProof · Abdeckplatte 16 mm · mit Griffleiste · Griff aus Aluminium · 2 Türen · Türanschlag rechts · SoftClose · mit 3 verstellbaren Glasfachböden · Wandmontage · vormontiert · mit Befestigungsmateria
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
54140000
Werksnummer:
6001041621
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
HG Hochschrank Xelu Q
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 657,89*
€ 765,18*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 777,17*
€ 900,09*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 765,18*
€ 910,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 762,23*
€ 907,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 742,56*
€ 883,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 713,61*
€ 849,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 657,89*
€ 782,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.