Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 54993700 HG Spiegel Xarita E IR-Sensor, mattweiß 1400x700x50mm, 85 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 54993700 HG Spiegel Xarita E IR-Sensor, mattweiß 1400x700x50mm, 85 W
HANSGROHE 54993700 HG Spiegel Xarita E IR-Sensor, mattweiß 1400x700x50mm, 85 W
Artikel-Nr.:
     2280-39976798272
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     54993700
EAN/GTIN:
     4059625463758
Suchbegriffe:
Badezimmer Spiegel
Badspiegel
Infrarotsensor
badspiegel 1400 x 700 mm
HG Spiegel Xarita E IR-Sensor, mattweiß 1400x700x50mm, 85 W Rahmen aus Aluminium · Oberfläche aus Pulverlack · MoistureProof · Lichtsteuerung über Infrarotsensor via Handbewegung unter dem Spiegel · Leuchtmittel LED · direktes LED Licht · Farbtemperatur 4000 K · mindest Abstand Infrarotsensor zu reflektierenden Fl
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
54993700
Werksnummer:
6001041067
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Produktart:
HG Spiegel Xarita E
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 1.424,44*
€ 1.609,44*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.465,72*
€ 1.666,02*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.609,44*
€ 1.915,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.590,18*
€ 1.892,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.514,97*
€ 1.802,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.469,19*
€ 1.748,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.424,44*
€ 1.695,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.