| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976798258 Herst.-Nr.: 54981700 EAN/GTIN: 4059625463871 |
| |
|
| | |
| HG Spiegel Xarita S m kapazitiven Berührungssensor mwe 900x5 Rahmen aus Aluminium · Oberfläche Pulverlack · Lichtsteuerung über kapazitiven Sensor · Sensorschalter in der Spiegelfläche · LED · austauschbar · mit 5 verschiedenen Farbtemperaturabstufungen · Farbtemperatur 2700 - 6500 K · direktes LED Licht · indirekt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 54981700 | Werksnummer: | 6001041053 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | HG Spiegel Xarita S |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.060,39* | € 2.276,93* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.071,90* | € 2.341,7611* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2.135,30* | € 2.345,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|