| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976797990 Herst.-Nr.: 61017450 EAN/GTIN: 4059625413906 |
| |
|
| | |
| HG Waschtisch Xelu Q o Hahnloch ohne Überlauf 600x480mm weiß SmartClean Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: ohne · Befestigungsart: Dübelbolzen · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 61017450 | Werksnummer: | 6001040785 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | IT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | HG Waschtisch Xelu Q |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 286,52* | € 355,0489* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 318,58* | € 380,36* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 320,86* | € 382,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|