Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 61016450 HG Waschtisch Xelu Q m Hahnloch ohne Überlauf 600x480mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 61016450 HG Waschtisch Xelu Q m Hahnloch ohne Überlauf 600x480mm weiß
HANSGROHE 61016450 HG Waschtisch Xelu Q m Hahnloch ohne Überlauf 600x480mm weiß
Artikel-Nr.:
     2280-39976797989
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     61016450
EAN/GTIN:
     4059625413890
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
HG Waschtisch Xelu Q m Hahnloch ohne Überlauf 600x480mm weiß SmartClean Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: Mitte · Befestigungsart: Dübelbolzen · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
61016450
Werksnummer:
6001040784
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Produktart:
HG Waschtisch Xelu Q
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 287,81*
€ 346,67*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 322,51*
€ 387,51*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,67*
€ 412,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,07*
€ 410,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,34*
€ 397,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,13*
€ 373,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,81*
€ 342,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.