Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 61084450 HG Handwaschbecken Xelu Q m Abl re m HL o Überlauf 360x250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 61084450 HG Handwaschbecken Xelu Q m Abl re m HL o Überlauf 360x250mm
HANSGROHE 61084450 HG Handwaschbecken Xelu Q m Abl re m HL o Überlauf 360x250mm
Artikel-Nr.:
     2280-39976797986
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     61084450
EAN/GTIN:
     4059625415412
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
handwaschbecken 360x290mm weiß
HG Handwaschbecken Xelu Q m Abl re m HL o Überlauf 360x250mm weiß SmartClean Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: rechts · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: rechts · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 360
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
61084450
Werksnummer:
6001040781
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
HG Handwaschbecken Xelu Q
Weitere Suchbegriffe: waschbecken, waschbecken weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 187,37*
€ 228,83*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,79*
€ 265,69*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,83*
€ 272,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,46*
€ 271,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,35*
€ 268,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,54*
€ 257,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,37*
€ 222,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.