Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Handwaschbecken Xelu Q m Abl re m HL o Überlauf 360x250mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 61084450 HG Handwaschbecken Xelu Q m Abl re m HL o Überlauf 360x250mm
HANSGROHE 61084450 HG Handwaschbecken Xelu Q m Abl re m HL o Überlauf 360x250mm
Artikel-Nr.:
     1498-6001040781
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     61084450
EAN/GTIN:
     4059625415412
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
handwaschbecken 360x290mm weiß
SmartCleanWeitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche: rechts· Antibakterielle Behandlung: Nein· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1· Anzahl der Waschschüsseln: 1· Armaturenloch: rechts· Befestigungsart: Dübelbolzen· Breite/Durchmesser: 360mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne· Geeignet für Eckmontage links: Nein· Geeignet für Eckmontage rechts: Nein· Geeignet für Halbsäule: Nein· Geeignet für Möbel: Ja· Geeignet für Standfuß: Nein· Geeignet für Standsäule: Nein· Medizinische Ausführung: Nein· Mit Ablaufventil: Ja· Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein· Mit Armatur: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Nein· Mit Bohrung für Seifenspender: Nein· Mit Drehknopfbohrung: Nein· Mit Erdungsvorrichtung: Nein· Mit Halbsäule: Nein· Mit Handtuchhalter: Nein· Mit integrierter Seifenschale: Nein· Mit Rückwand: Nein· Mit Siphon: Nein· Mit Standfuß: Nein· Mit Standsäule: Nein· Mit Überlauf: Nein· Montageart: sonstige· Pflegeleichte Oberfläche: Ja· Überlauf sichtbar: Nein· Werkstoff: Keramik
Weitere Suchbegriffe: waschbecken, waschbecken weiß, 010146003001, Becken, Eck-Handwaschbecken, Einbauschale, HWBDELWE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 187,79*
€ 228,83*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 218,56*
€ 265,69*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,69*
€ 316,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,46*
€ 313,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,63*
€ 310,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,84*
€ 297,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,56*
€ 260,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.