Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 61100450 HG Waschtisch Xevolos E m HL o ÜL SmartClean 1000x480mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 61100450 HG Waschtisch Xevolos E m HL o ÜL SmartClean 1000x480mm weiß
HANSGROHE 61100450 HG Waschtisch Xevolos E m HL o ÜL SmartClean 1000x480mm weiß
Artikel-Nr.:
     2280-39976797976
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     61100450
EAN/GTIN:
     4059625420799
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
HG Waschtisch Xevolos E m HL o ÜL SmartClean 1000x480mm weiß passend für Waschtischunterschrank 54181 · 54182 und 54183 Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: Mitte · Befestigungsart: Dübelbolzen · Durchschlagba
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
61100450
Werksnummer:
6001040771
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Produktart:
HG Waschtisch Xevolos E
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 716,12*
€ 842,32*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 742,60*
€ 876,66*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 842,32*
€ 1.002,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 835,30*
€ 994,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 795,91*
€ 947,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 765,62*
€ 911,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 716,12*
€ 852,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.