Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Layher 1405025 UNI KOMPAKT P2 MIT GS 1248260


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Layher 1405025 UNI KOMPAKT P2 MIT GS 1248260
Layher 1405025 UNI KOMPAKT P2 MIT GS 1248260
Layher 1405025 UNI KOMPAKT P2 MIT GS 1248260
Artikel-Nr.:
     2280-39976795650
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1405025
EAN/GTIN:
     4035209307045
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Layher 1405025 UNI KOMPAKT P2 MIT GS 1248260 Das Universalgerüst Uni Kompakt mit dem doppelt breiten Arbeitsboden und dennoch kompakten Grundmaßen – bietet ausreichenden Arbeitsplatz in der Höhe auch für Arbeiten mit Material und dennoch üppiger Bewegungsfreiheit. Standleitern (1,50 m breit) aus Aluminium für Steckmontage, Geländer und Diagonalen aus Aluminium sind einfach einzurasten. Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg. Robuste Lenkrollen mit zentrischer Lasteinleitung nach Arretierung für besondere Standfestigkeit sowie Stahlspindeln zum Niveauausgleich. Basisverbreiterung: mit Fahrbalken aus Stahl, teleskopierbar für wahlweises Arbeiten an Decke oder Wand, erst ab 8,38 m Arbeitshöhe notwendig. Dank der Gerüststützen kann die Ballastierung reduziert werden.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1405025
Werksnummer:
1405025
Gewicht netto Kg:
308,600000
Gewicht brutto Kg:
308,600000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.052,80*
€ 4.265,01*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.171,07*
€ 4.379,47*
Lager 2280
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 4.304,13*
€ 4.513,02*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.678,07*
€ 5.415,39*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.513,02*
€ 5.370,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.481,19*
€ 5.332,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.356,31*
€ 5.184,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.304,17*
€ 5.121,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.304,13*
€ 5.121,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Layher
1241180
ab € 148,40*
Zubehör
Layher
1250000
ab € 1,57*
Zubehör
Layher
1248260
ab € 127,35*
Zubehör
Layher
1344003
ab € 59,58*
Zubehör
Layher
1248261
ab € 56,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.