Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Layher 1118411 ALU-TREPPE 45° 0.80X2.20 M T21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Layher 1118411 ALU-TREPPE 45° 0.80X2.20 M T21
Layher 1118411 ALU-TREPPE 45° 0.80X2.20 M T21
Layher 1118411 ALU-TREPPE 45° 0.80X2.20 M T21
Artikel-Nr.:
     2280-39976795034
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1118411
EAN/GTIN:
     4035209406496
Suchbegriffe:
Industrie-Treppe
Industrietreppe
Selbstbau-Treppe
Treppen
Layher 1118411 ALU-TREPPE 45° 0.80X2.20 M T21 Ein sicherer, fest montierter Aufstieg. Überall dort, wo Material, Geräte, Maschinen in der Höhe zu lagern oder zu bedienen sind. Schnelles Arbeiten wird gewährleistet durch bequemes, müheloses Begehen, auch mit Last.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1118411
Werksnummer:
1118411
Gewicht netto Kg:
44,000000
Gewicht brutto Kg:
44,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.128,76*
€ 1.305,44*
Lager 2280
16 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 1.351,12*
€ 1.351,12*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.264,58*
€ 1.609,60*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.329,24*
€ 2.521,39*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.351,12*
€ 1.607,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Layher
1116403
ab € 432,07*
Ähnlich
Layher
1118403
ab € 477,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.