Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976793442 Herst.-Nr.: 062018 EAN/GTIN: 4031405620186 |
| |
|
| | |
| MUNK Günzburger Steigtechnik 062018 Wandhalter, starr, Edelstahl Wandhalter starr;Für Schachtleitern;Stahl verzinkt;Hinweis: Für Leitern mit 4 – 9 Sprossen sind 2 Satz (= 4 Stück) Wandhalter, für Leitern mit 10 – 15 Sprossen 3 Satz (= 6 Stück) Wandhalter, für Leitern mit 16 – 24 Sprossen 5 Satz (= 10 Stück) Wandhalter erforderlich ;1 Satz = 2 Stück (1 x rechts, 1 x links). Zur Befestigung am Schacht dürfen Dübel und Bolzen an Stelle von Muttern und Schraubenbolzen nur dann verwendet werden, wenn deren Eignung am Ort der Verwendung der Leiter nachgewiesen wurde. Sie sind entsprechend der vom Hersteller angegebenen, am Verankerungspunkt der Leiter wirkenden Kraft auszuwählen.;Dübel und Schrauben für die Wandbefestigung gehören nicht zum Lieferumfang. Bitte informieren Sie sich bei renommierten Dübelanbietern. Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 062018 | Gewicht netto Kg: | 0,400000 | Gewicht brutto Kg: | 0,400000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,24* | € 9,31* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,15* | € 9,96* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 7,17* | € 9,99* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,24* | € 10,08* | | | | Lager 2280 | | | | 1 | | € 52,95* | ab € 8,33* | € 11,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|