Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976792182 Herst.-Nr.: 019007 EAN/GTIN: 4031405190078 |
| |
|
| | |
| MUNK Günzburger Steigtechnik 019007 Kennzeichnungsschild für Steigschutzeinrichtung f. Steigschutz Zur Anbringung an jeder Ein- und Ausstiegsstelle bei Steigleitern nach DIN 18799-1 und DIN EN ISO 14122-4 sowie bei Steigleitern mit Steigschutz Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 019007 | Gewicht netto Kg: | 0,060000 | Gewicht brutto Kg: | 0,060000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,14* | € 9,07* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 7,00* | € 10,12* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 7,05* | € 10,15* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 7,12* | € 10,24* | | | | Lager 2280 | | | | 1 | | pro Stück | € 52,95* | ab € 8,19* | € 11,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|