Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOESCH 3827.010 Eck-Badewanne iSENSI 1500 x 1500 x 450 mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HOESCH 3827.010 Eck-Badewanne iSENSI 1500 x 1500 x 450 mm weiß
Artikel-Nr.:
     2280-39976789124
Hersteller:
     Hoesch
Herst.-Nr.:
     3827.010
EAN/GTIN:
     4044559326095
Suchbegriffe:
Badewanne
Rechteck-Badewanne
Eckbadewanne
eckbadewanne
Hoesch Eck-Badewanne iSENSI 1500x1500x450mm weiß mit Überlaufschlitz und Klick-Klack · Nutzinhalt 302 l · Acryl · auch freistehend · mit fester Schürze · inkl. vormontiertem Untergestell und Überlaufgarnitur (optional wählbar) · Anschlussschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Personen: 1 · Armaturenlochbohrung optional: Ja · Boden Breite (Breite Liegefläche): 799mm · Boden Länge (Länge Liegefläche): 1306mm · Breite (1): 1500mm · Durchmesser Ablaufloch: 52mm · Eckwanne: Ja · Farbe Ab-/Überlaufgarnitur: weiß · Form (1): Viertelkreis · Füße verstellbar: Ja · Glanzgrad: glänzend · Grifflochbohrung optional: Ja · Höhe einschließlich Füße: 600mm · Inhalt: 377l · Länge (1): 1500mm · Materialstärke: 4mm · Mit Füßen: Ja · Mit Überlaufloch: Ja · Mit Wannenverkleidung: Ja · Modell-Nr.: B · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Position Ablaufloch: Mitte · Tiefe (innen bis zum Überlauf): 375mm · Werkstoff: Kunststoff · Werkstoffgüte: Acryl
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3827.010
Werksnummer:
8001335844
Länge netto mm:
1500,00
Breite netto mm:
1500,00
Höhe netto mm:
600,00
Ursprungsland:
PL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Produktart:
Hoesch Eck-Badewanne iSENSI
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
16 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.613,96*
€ 1.841,56*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.613,36*
€ 1.841,57*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.841,56*
€ 2.191,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.822,43*
€ 2.168,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.729,34*
€ 2.057,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.675,48*
€ 1.993,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.613,96*
€ 1.920,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.