Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hoesch Eck-Badewanne iSENSI 1500x1500x450mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hoesch Eck-Badewanne iSENSI 1500x1500x450mm weiß
Artikel-Nr.:
     1498-8001335844
Hersteller:
     Hoesch Design
Herst.-Nr.:
     3827,01
EAN/GTIN:
     4044559326095
Suchbegriffe:
Badewanne
Rechteck-Badewanne
Eckbadewanne
eckbadewanne
mit Überlaufschlitz und Klick-Klack · Nutzinhalt 302 l · Acryl · auch freistehend · mit fester Schürze · inkl. vormontiertem Untergestell und Überlaufgarnitur (optional wählbar) · Anschlussschlauch zur Verbindung an HT-HausanschlussWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Personen: 1· Armaturenlochbohrung optional: Ja· Boden Breite (Breite Liegefläche): 799mm· Boden Länge (Länge Liegefläche): 1306mm· Breite (1): 1500mm· Durchmesser Ablaufloch: 52mm· Eckwanne: Ja· Farbe Ab-/Überlaufgarnitur: weiß· Form (1): Viertelkreis· Füße verstellbar: Ja· Glanzgrad: glänzend· Grifflochbohrung optional: Ja· Höhe einschließlich Füße: 600mm· Inhalt: 302l· Länge (1): 1500mm· Materialstärke: 4mm· Mit Füßen: Ja· Mit Überlaufloch: Ja· Mit Wannenverkleidung: Ja· Modell-Nr.: B· Pflegeleichte Oberfläche: Ja· Position Ablaufloch: Mitte· Tiefe (innen bis zum Überlauf): 375mm· Werkstoff: Kunststoff· Werkstoffgüte: Acryl
Weitere Suchbegriffe: 010334933901, Eckwanne, Wanne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 1.616,87*
€ 1.840,28*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.618,56*
€ 1.840,30*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.840,30*
€ 2.189,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.812,83*
€ 2.157,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.721,55*
€ 2.048,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.670,15*
€ 1.987,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.618,56*
€ 1.926,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.