| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976789101 Herst.-Nr.: T5515NX EAN/GTIN: 8014140513605 |
| |
|
| | |
| IDS Waschtischunterschrank i.life B 1 Auszug, 1200x505x440mm Eiche Natur Waschtischunterschrank Serie: Ideal Standard i.life B Hersteller: Ideal Standard Wandhängend Außenmaße (BxTxH): 1200x505x440 mm Inklusive Befestigung Anzahl Schubladen: 1 Mechanismus Schublade: Softclose Mit Griff Farbe des Körpers: Eiche Natur (matt) Mat Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | T5515NX | Werksnummer: | 6001040734 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Waschtischunterschrank | Ausfuehrung: | Eiche Natur |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 440,09* | € 523,97* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 451,91* | € 535,87* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 494,44* | € 587,61* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 834,90* | € 1.064,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|