| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976709008 Herst.-Nr.: ZE7066000000000 EAN/GTIN: 4063382807922 |
| |
|
| | |
| Duravit Spiegel Zencha mit Beleuchtung 700x700x50mm, 29 W Duravit Zencha Spiegel · 700x50x700 mm Weiß (Aluminium) Matt · Lichtfeld · Quadroval · App & Sensorschalter · Dimmfunktion: Integriert · Spiegelheizung: Integriert & Mit automatischer Abschaltung · Waschplatzbeleuchtung: Ohne · IP44 · Min. Lichttemperatur Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | ZE7066000000000 | Werksnummer: | 8001732241 | Länge netto mm: | 50,00 | Breite netto mm: | 700,00 | Höhe netto mm: | 700,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Duravit Spiegel Zencha |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.422,48* | € 1.587,53* | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.486,91* | € 1.709,4959* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.614,68* | € 1.795,10* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.624,97* | € 1.802,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|