| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976708899 Herst.-Nr.: WT4996B85850010 EAN/GTIN: 4063382932655 |
| |
|
| | |
| Duravit Waschtischunterbau WHITE TULIP 1600x408x550mm we hgl o ES Duravit White Tulip Konsolenwaschtischunterbau wandhängend · 1600x550 mm · Farbe Front: Weiß Hochglanz · Farbe Korpus: Weiß Hochglanz · Farbe Griff: Chrom Hochglanz · Anzahl Schubkasten: 4 · Anzahl Ausschnitte: 2 · Siphonausschnitt · Inkl. Konsolenplatte Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | WT4996B85850010 | Werksnummer: | 8001730116 | Länge netto mm: | 550,00 | Breite netto mm: | 1600,00 | Höhe netto mm: | 408,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Duravit Waschtischunterbau WHITE TULIP |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.418,25* | € 3.676,29* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3.552,35* | € 3.703,02* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.561,21* | € 3.708,09* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.572,19* | € 3.723,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|