| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976707442 Herst.-Nr.: XS7111L36360000 EAN/GTIN: 4063382376930 |
| |
|
| | |
| Duravit Spiegelschrank XSQUARE 600x800x156mm 27 W we sdm Türansch links Duravit Xsquare Spiegelschrank · 600x155x800 mm Weiß · Lichtfelder · Türanschlag: Links · Sensorschalter · Dimmfunktion: Integriert · Waschplatzbeleuchtung: Integriert · Anzahl Türen: 1 · Anzahl Glasfachböden: 2 · Anzahl Holzfachböden: 1 · IP44 · Spiegelflächen: Tü Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | XS7111L36360000 | Werksnummer: | 8001129741 | Länge netto mm: | 155,00 | Breite netto mm: | 600,00 | Höhe netto mm: | 800,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Duravit Spiegelschrank XSQUARE |
|
| | |
| | | |
| |