| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976705390 Herst.-Nr.: S19520036360010 EAN/GTIN: 4063382425805 |
| |
|
| | |
| Duravit Waschtischunterbau STARCK 560x600mm, 2 Türen weiß seidenmatt Duravit Starck 1 Waschtischunterbau bodenstehend · 560x560 mm · Türanschlag: Links & Rechts · Farbe Front: Weiß Seidenmatt · Farbe Korpus: Weiß Seidenmatt · Farbe Griff: Chrom Hochglanz · Anzahl Türen: 2 · Anzahl Glasfachböden: 1 - S19520036360010 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | S19520036360010 | Werksnummer: | 8001119411 | Länge netto mm: | 560,00 | Breite netto mm: | 560,00 | Höhe netto mm: | 825,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Duravit Waschtischunterbau STARCK |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 2.913,18* | € 3.144,35* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3.036,36* | € 3.257,65* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.043,08* | € 3.262,11* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.044,57* | € 3.275,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|