| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976705282 Herst.-Nr.: LM7879000000000 EAN/GTIN: 4063382494238 |
| |
|
| | |
| Duravit Spiegel m Bel Better-Version 700x1300x35mm 22 W Duravit Licht & Spiegel Spiegel · 1300x34x700 mmWeiß Matt · Lichtfelder · Eckig · Sensorschalter · Dimmfunktion: Ohne · Spiegelheizung: Ohne · Waschplatzbeleuchtung: Ohne · IP44 · Min. Lichttemperatur: 4000 K - LM7879000000000 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | LM7879000000000 | Werksnummer: | 8001119126 | Länge netto mm: | 34,00 | Breite netto mm: | 1300,00 | Höhe netto mm: | 700,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Duravit Spiegel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 533,83* | € 630,85* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 553,56* | € 654,08* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 638,68* | € 745,17* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 611,70* | € 747,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|