| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976705280 Herst.-Nr.: LM7868000000000 EAN/GTIN: 4063382552211 |
| |
|
| | |
| Duravit Spiegel mit Beleuchtung 700x1200x34mm Duravit Licht & Spiegel Spiegel · 1200x34x700 mm Weiß Matt · Lichtfelder · Eckig · Schalter & Extern · Dimmfunktion: Ohne · Spiegelheizung: Ohne · Waschplatzbeleuchtung: Ohne · IP44 · Min. Lichttemperatur: 4000 K - LM7868000000000 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | LM7868000000000 | Werksnummer: | 8001119124 | Länge netto mm: | 34,00 | Breite netto mm: | 1200,00 | Höhe netto mm: | 700,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Duravit Spiegel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 416,40* | € 513,8136* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 435,17* | € 517,68* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 513,20* | € 611,65* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 489,86* | € 613,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|